APPROVED VENDOR 4NTA4 Ống 0.555 inch Id 5/8 inch Đường kính ngoài Nhôm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | ống |
Bên trong Dia. | 0.555 " |
Chiều dài | 6" |
Vật chất | Nhôm |
Max. Sức ép | 230 psi |
Bên ngoài Dia. | 5 / 8 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -112 đến 300 F |
Kiểu | Seamless |
Chiều dày | 0.035 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.78 |
Mã HS | 7608100030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.