4hdw4 | Móc Thép 1 3/8 Inch D | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4HDW4 1 3/8 inch D | AD7YKE

APPROVED VENDOR Móc thép 4HDW4 1 3/8 inch D

Trong kho
Khoản mục: AD7YKE phần: 4HDW4
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
€3.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái móc
Độ sâu1.375 "
Kết thúcMạ kẽm
phần cứngBao gồm
Móc mắt bên trong H3 / 4 "
Móc mắt bên trong W3 / 4 "
Chiều cao móc2-5 / 8 "
Loại mócTiện ích
Vật chấtThép
Chiều rộng15 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8302500000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiếuMàuĐộ sâuChiều rộngGiới hạn tải làm việcKết thúcphần cứngVật chấtGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4ERV7 Bọc Vinyl màu đỏ Chiều dài 5-1/2 inch | AD7JNX 4ERV72-13 / 50 "đỏ-1"100 Lbs.Zinc -Thép phủ Vinyl€5.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4ERV8 Bọc Vinyl màu đỏ Chiều dài 5 1/2 inch | AD7JNY 4ERV83.75đỏ-1"80 lbZinc -Thép phủ Vinyl€7.21
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4ERV9 Bọc Vinyl màu đỏ Chiều dài 9 inch | AD7JNZ 4ERV96.25đỏ-1"40 Lbs.Zinc -Thép phủ Vinyl€9.54
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4ERW1 Bọc Vinyl màu đỏ Chiều dài 6 7/8 inch | AD7JPA 4ERW14.125đỏ-1"80 lbZinc -Thép phủ Vinyl€7.57
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4ERW2 Bọc Vinyl màu đỏ Chiều dài 1/2 inch | AD7JPB 4ERW25.875đỏ-2.12 "10 Lbs.Zinc -Thép phủ Vinyl-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4HDW1 4 1/4 inch D | AD7YKB 4HDW1-trắng4.25 "1 1 / 16 "50 lbBột trắng trángKhông bao gồmThép€7.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4HDW2 6 1/2 inch D | AD7YKC 4HDW2-trắng6.5 "1 1 / 16 "50 lbBột trắng trángKhông bao gồmThép€8.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Móc thép 4HDW4 1 3/8 inch D
€3.32 /đơn vị