APPROVED VENDOR Móc thép 4ERW2 Màu đỏ phủ Vinyl Chiều dài 1/2 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | cái móc |
Màu | đỏ |
Kết thúc | Zinc |
Loại móc | Tiện ích |
Vật chất | Thép phủ Vinyl |
Chiều dài tổng thể | 1 / 2 " |
Chiếu | 5.875 |
Kiểu | Phủ Vinyl màu đỏ |
Chiều rộng | 2.12 " |
Giới hạn tải làm việc | 10 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 8302500000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiếu | Màu | Độ sâu | Chiều rộng | Giới hạn tải làm việc | Kết thúc | phần cứng | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ERV7 | 2-13 / 50 " | đỏ | - | 1" | 100 Lbs. | Zinc | - | Thép phủ Vinyl | €5.97 | ||
4ERV8 | 3.75 | đỏ | - | 1" | 80 lb | Zinc | - | Thép phủ Vinyl | €7.21 | ||
4ERV9 | 6.25 | đỏ | - | 1" | 40 Lbs. | Zinc | - | Thép phủ Vinyl | €9.54 | ||
4ERW1 | 4.125 | đỏ | - | 1" | 80 lb | Zinc | - | Thép phủ Vinyl | €7.57 | ||
4HDW1 | - | trắng | 4.25 " | 1 1 / 16 " | 50 lb | Bột trắng tráng | Không bao gồm | Thép | €7.39 | ||
4HDW2 | - | trắng | 6.5 " | 1 1 / 16 " | 50 lb | Bột trắng tráng | Không bao gồm | Thép | €8.98 | ||
4HDW3 | - | trắng | 10-45 / 64 " | 1 1 / 16 " | 50 lb | Bột trắng tráng | Không bao gồm | Thép | €9.71 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.