4hdw2 | Móc Thép 6 1/2 Inch D | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4HDW2 6 1/2 inch D | AD7YKC

APPROVED VENDOR Móc thép 4HDW2 6 1/2 inch D

Trong kho
Khoản mục: AD7YKC phần: 4HDW2
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
€8.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái móc
Màutrắng
Độ sâu6.5 "
Kết thúcBột trắng tráng
phần cứngKhông bao gồm
Móc mắt bên trong H5-1 / 2 "
Chiều cao móc6-1 / 2 "
Loại mócTiện ích
Vật chấtThép
Chiều rộng1 1 / 16 "
Giới hạn tải làm việc50 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8302500000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiếuMàuĐộ sâuChiều rộngGiới hạn tải làm việcKết thúcphần cứngVật chấtGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4ERV7 Bọc Vinyl màu đỏ Chiều dài 5-1/2 inch | AD7JNX 4ERV72-13 / 50 "đỏ-1"100 Lbs.Zinc -Thép phủ Vinyl€5.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4ERV8 Bọc Vinyl màu đỏ Chiều dài 5 1/2 inch | AD7JNY 4ERV83.75đỏ-1"80 lbZinc -Thép phủ Vinyl€7.21
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4ERV9 Bọc Vinyl màu đỏ Chiều dài 9 inch | AD7JNZ 4ERV96.25đỏ-1"40 Lbs.Zinc -Thép phủ Vinyl€9.54
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4ERW1 Bọc Vinyl màu đỏ Chiều dài 6 7/8 inch | AD7JPA 4ERW14.125đỏ-1"80 lbZinc -Thép phủ Vinyl€7.57
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4ERW2 Bọc Vinyl màu đỏ Chiều dài 1/2 inch | AD7JPB 4ERW25.875đỏ-2.12 "10 Lbs.Zinc -Thép phủ Vinyl-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4HDW1 4 1/4 inch D | AD7YKB 4HDW1-trắng4.25 "1 1 / 16 "50 lbBột trắng trángKhông bao gồmThép€7.39
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc thép 4HDW3 10 45/64 Inch D | AD7YKD 4HDW3-trắng10-45 / 64 "1 1 / 16 "50 lbBột trắng trángKhông bao gồmThép€9.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Móc thép 4HDW2 6 1/2 inch D
€8.98 /đơn vị