4grw3 | Ống Đồng Đỏ 1 1/2 X 36 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

APPROVED VENDOR 4GRW3 Pipe Red Brass 1 1/2 x 36 In | AD7VUX

APPROVED VENDOR Ống 4GRW3 Đồng thau đỏ 1 1/2 x 36 In

Trong kho
Khoản mục: AD7VUX phần: 4GRW3

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€300.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPipe
Kết nốiChưa đọc
Chiều dài36 "
Vật chấtCái thau đỏ
Bên ngoài Dia.1.875 "
Kích thước đường ống1.5 "
Sức ép125 psi
Schedule40
Nhiệt độ. Phạm vi- 20 đến 400 độ F
KiểuLịch trình 40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.19
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7411211000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngSức épScheduleKiểuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4DRT5 Đồng đỏ 1/4 x 18 In | AD7DTU 4DRT5Luồng ở cả hai đầu18 "1 / 2 "1 / 4 "250 PSI80Lịch trình 80€45.77
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4DRT6 Đồng đỏ 3/8 x 18 In | AD7DTV 4DRT6Luồng ở cả hai đầu18 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Lịch trình 80€57.32
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4DRT7 Đồng đỏ 1/2 x 18 In | AD7DTW 4DRT7Luồng ở cả hai đầu18 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Lịch trình 80€75.86
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4DRT8 Đồng đỏ 3/4 x 18 In | AD7DTX 4DRT8Luồng ở cả hai đầu18 "1"3 / 4 "250 PSI80Lịch trình 80€91.67
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4DRU3 Đồng đỏ 2 x 18 In | AD7DTY 4DRU3Luồng ở cả hai đầu18 "2.375 "2"250 PSI80Lịch trình 80-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4DRU6 Đồng đỏ 3/8 x 24 In | AD7DUA 4DRU6Luồng ở cả hai đầu24 "2 / 3 "3 / 8 "250 PSI80Lịch trình 80€71.87
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống 4DRU7 Đồng đỏ 1/2 x 24 In | AD7DUB 4DRU7Luồng ở cả hai đầu24 "13 / 16 "1 / 2 "250 PSI80Lịch trình 80€97.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 4GRW3 Đồng thau đỏ 1 1/2 x 36 In
€300.47 /đơn vị