APPROVED VENDOR Máy sưởi ống 3CDC7 Điện 1.3a 115v L24in
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy sưởi đường ống |
dòng điện xoay chiều | 1.3 |
Phạm vi kiểm soát | 40 độ đến 60 độ F |
Chiều dài | 24 " |
Powered By | Điện |
Kiểu | Điện |
điện áp | 115 |
Mật độ Watt | 2.5 Watts / Sq. " |
Watts | 150 |
Chiều rộng | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.19 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.99 |
Mã HS | 8419899585 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.