32j038 | Van bi bằng đồng mạ niken Fnpt 1/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32J038 Van bi bằng đồng thau mạ niken Fnpt 1/4 In | AC6AHU

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau mạ niken 32J038 Fnpt 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AC6AHU phần: 32J038
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
€14.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ niken
Phong cách cơ thểNội tuyến
Tuân thủMSS SP-110
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Loại xử lýLever
Max. Sức ép400 psiCWP
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-4 độ đến 248 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)7.49
Chiều dài tàu (cm)12.98
Chiều rộng tàu (cm)9.98
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngNhiệt độ. Phạm viGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32J039 Van bi bằng đồng thau mạ niken Fnpt 3/8 In | AC6AHV 32J039400 psiCWP3 / 8 "4 độ đến 248 độ F€13.30
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32J041 Van bi bằng đồng thau mạ niken Fnpt 3/4 In | AC6AHX 32J041400 psiCWP3 / 4 "0 độ đến 356 độ F€23.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32J042 Van bi bằng đồng thau mạ niken Fnpt 1 In | AC6AHY 32J042400 psi1"0 độ đến 356 độ F€37.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau mạ niken 32J038 Fnpt 1/4 In
€14.21 /đơn vị