32j015 | Van bi Đồng thau chì thấp Fnpt X Mnpt 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32J015 Van bi Đồng thau chì thấp Fnpt x Mnpt 1/2 In | AC6AHA

APPROVED VENDOR Van bi 32J015 Đồng thau chì thấp Fnpt x Mnpt 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC6AHA phần: 32J015
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
€23.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng304 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng thau ít chì
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psiCWP
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcĐồng thau ít chì
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ F đến 365 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8481801050
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi 32J016 Đồng thau chì thấp Fnpt x Mnpt 3/4 In | AC6AHB 32J0163 / 4 "€37.46
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32J017 Van bi Đồng thau chì thấp Fnpt x Mnpt 1 In | AC6AHC 32J0171"€56.14
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 32J019 Van bi Đồng thau chì thấp Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AC6AHE 32J0191.5 "€109.90
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi 32J020 Đồng thau chì thấp Fnpt x Mnpt 2 In | AC6AHF 32J0202"€268.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi 32J015 Đồng thau chì thấp Fnpt x Mnpt 1/2 In
€23.91 /đơn vị