APPROVED VENDOR 2TY39 khuỷu tay 90 độ 1 1/4 inch hàn ổ cắm
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khuỷu tay, 90 độ |
Vật liệu cơ thể | 316 thép không gỉ |
Kiểu kết nối | Ổ cắm hàn |
Kích thước đường ống | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.42 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 7307199080 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Vật liệu cơ thể | Kiểu kết nối | Max. Sức ép | Tối đa Áp suất hơi | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LRZ8 | 304 thép không gỉ | FNPT | 300 psi | 150 psi | 1 / 8 " | €5.18 | |
1LRZ9 | 304 thép không gỉ | FNPT | 300 psi | 150 psi | 1 / 4 " | €6.58 | |
1LTA1 | 304 thép không gỉ | FNPT | 300 psi | 150 psi | 3 / 8 " | €8.12 | |
1LTA2 | 304 thép không gỉ | FNPT | 300 psi | 150 psi | 1 / 2 " | €8.94 | |
1LTA3 | 304 thép không gỉ | FNPT | 300 psi | 150 psi | 3 / 4 " | €14.36 | |
1LTA4 | 304 thép không gỉ | FNPT | 300 psi | 150 psi | 1" | €19.96 | |
1LTA5 | 304 thép không gỉ | FNPT | 300 psi | 150 psi | 1.25 " | €36.58 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.