1lta3 | Khuỷu Tay 90 Độ 3/4 Inch Inox 304 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTA3 Cút 90 Độ 3/4 Inch Thép Không Gỉ 304 | AB2FGP

APPROVED VENDOR 1LTA3 khuỷu tay 90 độ 3/4 inch 304 thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AB2FGP phần: 1LTA3
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
€14.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thể304 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS7307225000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiMax. Sức épTối đa Áp suất hơiKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LRZ8 Cút 90 Độ 1/8 Inch Thép Không Gỉ 304 | AB2FGK 1LRZ8304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€5.18
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LRZ9 Cút 90 Độ 1/4 Inch Thép Không Gỉ 304 | AB2FGL 1LRZ9304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€6.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTA1 Cút 90 Độ 3/8 Inch Thép Không Gỉ 304 | AB2FGM 1LTA1304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi3 / 8 "€8.12
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTA2 Cút 90 Độ 1/2 Inch Thép Không Gỉ 304 | AB2FGN 1LTA2304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€8.94
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTA4 Cút 90 Độ 1 Inch Thép Không Gỉ 304 | AB2FGQ 1LTA4304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1"€19.96
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTA5 Cút 90 Độ 1 1/4 Inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FGR 1LTA5304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1.25 "€36.58
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1LTA6 Cút 90 Độ 1 1/2 Inch Thép không gỉ 304 150 Psi | AB2FGT 1LTA6304 thép không gỉFNPT300 psi150 psi1.5 "€46.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTA3 khuỷu tay 90 độ 3/4 inch 304 thép không gỉ
€14.36 /đơn vị