APPROVED VENDOR Thép hợp kim chốt chốt 2ME15 Chiều dài 5/16" X 4", 5PK
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chốt chốt |
đường kính | 0.3126 đến 0.3128 " |
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.) | 20,000 Lbs. |
Kết thúc | Trơn |
Dung sai chiều dài | +/- 0.012 " |
Vật chất | Thép hợp kim |
Đường kính danh nghĩa | 5 / 16 " |
Chiều dài tổng thể | 4" |
Độ cứng Rockwell | C60 |
Sức mạnh cắt đơn (Lbs.) | 10,000 Lbs. |
Kiểu | Tiêu chuẩn |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 6.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 4.06 |
Mã HS | 7318190000 |
Quốc gia | TW |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.