Exair 152100 | Băng Tải Khí Hợp Kim Thép 1 Inch 35 Scfm | 6khl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng tải khí EXAIR 152100 Hợp kim thép 1 inch 35 Scfm | AE9LAB 6KHL5

EXAIR 152100 Băng tải khí hợp kim thép 1 inch 35 Scfm

Trong kho
Khoản mục: AE9LAB phần: 152100Tham chiếu chéo: 6KHL5
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
€894.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ băng tải không khí hạng nặng
Tiêu thụ không khí35 scfm
Air Inlet1 / 4 "NPT
Kích thước ống1"
Bên trong Dia.3 / 4 "
Vật chấtHợp kim thép cứng
Bên ngoài Dia.2.13 "
Chiều dài tổng thể3.880 "
Phạm vi áp20 đến 250 psi
Nhiệt độ Xếp hạng400 độ F
Khoảng chân không-105 in. H2O

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.84
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)26.42
Mã HS8428200010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíAir InletKích thước ốngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
Băng tải khí EXAIR 152075 Hợp kim thép 3/4 inch 26 Scfm | AE9KZZ 6KHL3 15207526 scfm1 / 4 "NPT3 / 4 "1 / 2 "1.88 "3.880 "€833.81
Băng tải khí EXAIR 152125 Hợp kim thép 1.25 inch 49 Cfm | AE9LAD 6KHL7 15212549 scfm1 / 4 "NPT1.25 "1"2.38 "3.880 "€1,020.22
Băng tải khí EXAIR 152150 Hợp kim thép 1.5 inch 55 Scfm | AE9LAF 6KHL9 15215055 scfm3 / 8 "NPT1.5 "1.25 "2.75 "4.38 "€1,110.77
Băng tải khí EXAIR 152200 Hợp kim thép 2 inch 75 Scfm | AE9LAH 6KHN1 15220075 scfm3 / 8 "NPT2"1.75 "3.25 "4.38 "€1,319.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EXAIR 152100 Băng tải khí hợp kim thép 1 inch 35 Scfm
€894.39 /đơn vị