2hvf7 | Dải nỉ Polypropylen 1/2" Độ dày 2" X 120" | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HVF7 Dải nỉ Polypropylene 1/2 Độ dày 2 x 120 | AC2DFU

APPROVED VENDOR Dải nỉ 2HVF7 Polypropylene 1/2 "Độ dày 2" x 120 "

Trong kho
Khoản mục: AC2DFU phần: 2HVF7
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
€32.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải băng
Chịu mài mònXuất sắc
Loại hỗ trợDính
Màutrắng
Tỉ trọng3-1 / 8 Lbs./Sq. Yd.
Đồng hồ đo độ cứng20 đến 30 Bờ A
LớpPoly
Độ cứngTrung bình
Chiều dài120 "
Vật chấtTổng hợp Polyester Felt
Tối đa Nhiệt độ.300 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-40 độF
Độ bền kéo400 psi
bề dầy1 / 2 "
KiểuMục đích chung
Hấp thụ rung độngCực cao
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS5602210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChịu mài mònLoại hỗ trợVật chấtTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéobề dầyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FHK8 Dải nỉ F7 1/4" Độ dày 1/4" x 120" | AB9VGV 2FHK8120 "tốtTrơnLen nỉ200 F-80 độF250 PSI1 / 4 "€20.24
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FHN1 Nỉ F3 1/4" Độ dày 1/2" x 120" | AB9VGW 2FHN1120 "Xuất sắcTrơnLen nỉ200 F-80 độF400 psi1 / 4 "€21.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dải nỉ 2FHY4 F7 1/8" Độ dày 1-1/2" x 120" | AB9VGX 2FHY4120 "tốtTrơnLen nỉ200 F-80 độF250 PSI1 / 8 "€31.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FJA5 Nỉ F3 1/2" Độ dày 2" x 120" | AB9VGY 2FJA5120 "Xuất sắcTrơnLen nỉ200 F-80 độF400 psi1 / 2 "€63.76
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FJG1 Nỉ F3 1/8" Độ dày 1" x 60" | AB9VGZ 2FJG160 "Xuất sắcDínhLen nỉ200 F-80 độF400 psi1 / 8 "€5.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FJR8 Nỉ F3 1/8" Độ dày 2" x 120" | AB9VHA 2FJR8120 "Xuất sắcDínhLen nỉ200 F-80 độF400 psi1 / 8 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FJV4 Dải nỉ F7 1/4" Độ dày 1-1/2" x 120" | AB9VHB 2FJV4120 "tốtDínhLen nỉ200 F-80 độF250 PSI1 / 4 "€60.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Dải nỉ 2HVF7 Polypropylene 1/2 "Độ dày 2" x 120 "
€32.30 /đơn vị