2fjv4 | Dải nỉ F7 1/4" Độ dày 1-1/2" X 120" | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC DUYỆT 2FJV4 Dải nỉ F7 1/4 Độ dày 1-1/2 x 120 | AB9VHB

APPROVED VENDOR Dải nỉ 2FJV4 F7 1/4 "Độ dày 1-1 / 2" x 120 "

Trong kho
Khoản mục: AB9VHB phần: 2FJV4
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
€60.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDải băng
Chịu mài mòntốt
Loại hỗ trợDính
Màumàu xám
Tỉ trọng3 Lbs./Sq. yd.
Đồng hồ đo độ cứng20 đến 30 Bờ A
LớpF7
Độ cứngTrung bình
Chiều dài120 "
Vật chấtLen nỉ
Tối đa Nhiệt độ.200 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-80 độF
Độ bền kéo250 PSI
bề dầy1 / 4 "
KiểuMục đích chung
Hấp thụ rung độngTrung bình
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS5602210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChịu mài mònLoại hỗ trợVật chấtTối đa Nhiệt độ.Min. Nhiệt độ Xếp hạngĐộ bền kéobề dầyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FHK8 Dải nỉ F7 1/4" Độ dày 1/4" x 120" | AB9VGV 2FHK8120 "tốtTrơnLen nỉ200 F-80 độF250 PSI1 / 4 "€20.24
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FHN1 Nỉ F3 1/4" Độ dày 1/2" x 120" | AB9VGW 2FHN1120 "Xuất sắcTrơnLen nỉ200 F-80 độF400 psi1 / 4 "€21.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Dải nỉ 2FHY4 F7 1/8" Độ dày 1-1/2" x 120" | AB9VGX 2FHY4120 "tốtTrơnLen nỉ200 F-80 độF250 PSI1 / 8 "€31.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FJA5 Nỉ F3 1/2" Độ dày 2" x 120" | AB9VGY 2FJA5120 "Xuất sắcTrơnLen nỉ200 F-80 độF400 psi1 / 2 "€63.76
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FJG1 Nỉ F3 1/8" Độ dày 1" x 60" | AB9VGZ 2FJG160 "Xuất sắcDínhLen nỉ200 F-80 độF400 psi1 / 8 "€5.55
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FJR8 Nỉ F3 1/8" Độ dày 2" x 120" | AB9VHA 2FJR8120 "Xuất sắcDínhLen nỉ200 F-80 độF400 psi1 / 8 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2FKA4 Nỉ F5 1/4" Độ dày 1/2" x 120" | AB9VHE 2FKA4120 "tốtTrơnLen nỉ200 F-80 độF400 psi1 / 4 "€24.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Dải nỉ 2FJV4 F7 1/4 "Độ dày 1-1 / 2" x 120 "
€60.42 /đơn vị