APPROVED VENDOR 2FJR8 Felt F3 1/8 "Độ dày 2" x 120 "
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 1, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải băng |
Chịu mài mòn | Xuất sắc |
Loại hỗ trợ | Dính |
Màu | màu xám |
Tỉ trọng | 2 Lbs./Sq. yd. |
Đồng hồ đo độ cứng | 30 đến 40 Bờ A |
Lớp | F3 |
Độ cứng | Công ty |
Chiều dài | 120 " |
Vật chất | Len nỉ |
Tối đa Nhiệt độ. | 200 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -80 độF |
Độ bền kéo | 400 psi |
bề dầy | 1 / 8 " |
Kiểu | Mục đích chung |
Hấp thụ rung động | Cao |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.48 |
Mã HS | 5602210000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chịu mài mòn | Loại hỗ trợ | Vật chất | Tối đa Nhiệt độ. | Min. Nhiệt độ Xếp hạng | Độ bền kéo | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FHK8 | 120 " | tốt | Trơn | Len nỉ | 200 F | -80 độF | 250 PSI | 1 / 4 " | €20.24 | ||
2FHN1 | 120 " | Xuất sắc | Trơn | Len nỉ | 200 F | -80 độF | 400 psi | 1 / 4 " | €21.97 | ||
2FHY4 | 120 " | tốt | Trơn | Len nỉ | 200 F | -80 độF | 250 PSI | 1 / 8 " | €31.73 | ||
2FJA5 | 120 " | Xuất sắc | Trơn | Len nỉ | 200 F | -80 độF | 400 psi | 1 / 2 " | €63.76 | ||
2FJG1 | 60 " | Xuất sắc | Dính | Len nỉ | 200 F | -80 độF | 400 psi | 1 / 8 " | €5.55 | ||
2FJV4 | 120 " | tốt | Dính | Len nỉ | 200 F | -80 độF | 250 PSI | 1 / 4 " | €60.42 | ||
2FKA4 | 120 " | tốt | Trơn | Len nỉ | 200 F | -80 độF | 400 psi | 1 / 4 " | €24.51 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.