2hhv8 | Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 7/8 X 4 Inch Chiều Dài 3 Feet | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2HHV8 Thanh thép hình chữ nhật 1018 7/8 x 4 Inch Chiều dài 3 feet | AC2BFR

APPROVED VENDOR 2HHV8 Thanh thép hình chữ nhật 1018 7/8 x 4 inch Chiều dài 3 feet

Trong kho
Khoản mục: AC2BFR phần: 2HHV8

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€213.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh hình chữ nhật
Hợp kim Loại1018
Kết thúcChưa được đánh bóng
Chiều dài3ft.
Dung sai chiều dài+/- 3.000 "
Vật chấtThép carbon
tâm trạngKết thúc lạnh
bề dầy7 / 8 "
Độ dày dung sai+ 0.000 / -0.006 "
KiểuMục đích chung
Độ bền kéo điển hình65,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình55,000 PSI
Chiều rộng4"
Dung sai chiều rộng+ 0.000 / -0.006 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 16.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7215500015
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàibề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngDung sai chiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVE5 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 1 Inch 1 Chiều dài Chân | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "€16.42
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVE6 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 1 1/4 Inch 1 Feet | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "€19.36
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVE7 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 1 1/2 Inch 1 Feet | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "€24.11
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVE8 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 1 3/4 Inch 1 Feet | AB9BMD 2AVE81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "€25.21
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVE9 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 2 Inch 1 Chiều dài Chân | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "€28.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVF1 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 3 Inch 1 Chiều Dài Chân | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "€40.52
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVF2 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 3 1/2 Inch 1 Feet | AB9BMG 2AVF21"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "€47.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2HHV8 Thanh thép hình chữ nhật 1018 7/8 x 4 inch Chiều dài 3 feet
€213.83 /đơn vị