2avf2 | Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 X 3 1/2 Inch 1 Feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVF2 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 3 1/2 Inch 1 Feet | AB9BMG

APPROVED VENDOR 2AVF2 Thanh thép hình chữ nhật 1018 5/8 x 3 1/2 inch 1 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB9BMG phần: 2AVF2

Cách nhận hàng Tháng Tư 26, Thứ Sáu
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
€53.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh hình chữ nhật
Hợp kim Loại1018
Kết thúcChưa được đánh bóng
Chiều dài1"
Dung sai chiều dài+/- 1.000 "
Vật chấtThép carbon
tâm trạngKết thúc lạnh
bề dầy5 / 8 "
Độ dày dung sai+ 0.000 / -0.006 "
KiểuMục đích chung
Độ bền kéo điển hình65,000 PSI
Sức mạnh năng suất điển hình55,000 PSI
Chiều rộng3.5 "
Dung sai chiều rộng+ 0.000 / -0.006 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.36
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7215500015
Quốc giaSG

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàibề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngDung sai chiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVE5 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 1 Inch 1 Chiều dài Chân | AB9BMA 2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "€18.03
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVE6 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 1 1/4 Inch 1 Feet | AB9BMB 2AVE61"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.25 "+ 0.000 / -0.004 "€21.42
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVE7 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 1 1/2 Inch 1 Feet | AB9BMC 2AVE71"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "€26.72
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVE8 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 1 3/4 Inch 1 Feet | AB9BMD 2AVE81"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "€27.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVE9 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 2 Inch 1 Chiều dài Chân | AB9BME 2AVE91"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "€31.63
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVF1 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 3 Inch 1 Chiều Dài Chân | AB9BMF 2AVF11"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "€44.89
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2AVF3 Thanh Thép Hình Chữ Nhật 1018 5/8 x 4 Inch 1 Chiều Dài Chân | AB9BMH 2AVF31"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "4"+ 0.000 / -0.006 "€63.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2AVF2 Thanh thép hình chữ nhật 1018 5/8 x 3 1/2 inch 1 Feet
€53.10 /đơn vị