2gjy1 | Ổ cắm nội tuyến van bi CPVC 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm nội tuyến van bi 2GJY1 Cpvc 1/2 In | AB9YNG

APPROVED VENDOR Van bi Cpvc 2GJY1 Ổ cắm nội tuyến 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB9YNG phần: 2GJY1
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
€11.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngCPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểCPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiỔ cắm x Ổ cắm
Loại xử lýLever
Max. Sức ép100 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcCPVC
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 180 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481805090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm nội tuyến van bi 2GJY2 Cpvc | AB9YNH 2FYY23 / 4 "€8.16
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm nội tuyến van bi 2GJY4 Cpvc 1-1/4 In | AB9YNK 2FYY41.25 "€31.68
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm nội tuyến van bi 2GJY5 Cpvc 1-1/2 In | AB9YNL 2FYY51.5 "€46.86
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ổ cắm nội tuyến van bi 2GJY6 Cpvc 2 trong | AB9YNM 2FYY62"€61.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi Cpvc 2GJY1 Ổ cắm nội tuyến 1/2 In
€11.20 /đơn vị