Shaw Plugs 51023 | Phích cắm mở rộng cơ khí, kích thước 2-1/2 inch, thép mạ kẽm, cao su tổng hợp | 14m020 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHAW PLUGS 51023 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2-1/2 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AA6PTX 14M020

SHAW PLUGS Phích cắm mở rộng cơ học 51023, Kích thước 2-1 / 2 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene

Trong kho
Khoản mục: AA6PTX phần: 51023Tham chiếu chéo: 14M020
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
€94.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm mở rộng cơ học
Vật liệu cơ thểThép mạ kẽm
Xử lý vật liệuThau
Bên trong Dia.2.470 "đến 2.742"
Vật chấtCao su neoprene
Tối đa Áp suất không khíLên đến 5 psi
Tối đa Đường kính2.766 "
Tối thiểu. Dia.2.470 "
Kích thước danh nghĩa2.5 "
KiểuSnap-Tite

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS4016991500
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước danh nghĩaBên trong Dia.Tối đa Áp suất không khíVật chấtVật liệu cơ thểXử lý vật liệuKiểuGiá cả
SHAW PLUGS 51021 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2-1/4 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AA6PTW 14M019 510212.25 "2.250 "đến 2.498"Lên đến 5 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThauSnap-Tite€87.19
SHAW PLUGS 51025 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 2-3/4 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AA6PTY 14M021 510252.75 "-Lên đến 5 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThauSnap-Tite€95.42
SHAW PLUGS 51027 Phích cắm mở rộng cơ học, Kích thước 3 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene | AA6PTZ 14M022 510273"2.940 "đến 3.263"Lên đến 5 psiCao su neopreneThép mạ kẽmThauSnap-Tite€99.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHAW PLUGS Phích cắm mở rộng cơ học 51023, Kích thước 2-1 / 2 inch, Thép mạ kẽm, Cao su Neoprene
€94.01 /đơn vị