APPROVED VENDOR Mẹo cắt 2CZB4 Kích thước một mảnh 2nff Propane
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mẹo cắt |
Dịch vụ gas | Propane |
Áp suất oxy | 43.511 psi |
Kích thước máy | 2NFF |
Độ dày thép | 2" |
Kiểu | 1 mảnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.06 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8468901000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.