APPROVED VENDOR 26W590 Dock Bumper 12 x 6 x 98 inch Cao su
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dock bội thu |
Vật liệu đệm | Cao su |
Hình dạng đệm | Rectangular |
Gắn lỗ OC H | 8" |
Gắn lỗ OC W | 96 " |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Độ sâu tổng thể | 6" |
Chiều cao tổng thể | 12 " |
Chiều rộng tổng thể | 98 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 145.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 15.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 248.92 |
Mã HS | 4016940000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.