22nt61 | Dock Cản 4 X 4-1/4 X 12 Inch Cao Su | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT61 Tấm cản Dock 4 x 4-1/4 x 12 inch Cao su | AB6WZN

APPROVED VENDOR 22NT61 Dock Bumper 4 x 4-1 / 4 x 12 inch Cao su

Trong kho
Khoản mục: AB6WZN phần: 22NT61

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€37.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDock bội thu
Vật liệu đệmCao su lưu hóa
Hình dạng đệmRectangular
Số lượng lỗ lắp2
Độ sâu tổng thể4.25 "
Chiều cao tổng thể4"
Chiều rộng tổng thể12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.06
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS4016996050
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Truy cập lỗ Dia. (1-3 / 8 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT58 Ốp cản Dock 1-11/16 x 2 x 12 inch Cao su | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€21.25
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT59 Tấm cản Dock 1-11/16 x 2 x 24 Inch Cao su | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "€34.07
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT60 Tấm cản Dock 1-11/16 x 2 x 36 Inch Cao su | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€42.45
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT62 Tấm cản Dock 4 x 4-1/4 x 24 Inch Cao su | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€56.40
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT63 Tấm cản Dock 4 x 4-1/4 x 36 Inch Cao su | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "€91.17
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT64 Tấm cản Dock 10 x 5-1/4 x 16 Inch | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€236.91
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT65 Tấm cản Dock 10 x 5-1/4 x 20 Inch | AB6WZT 22NT655.25 "10 "20 "€302.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 22NT61 Dock Bumper 4 x 4-1 / 4 x 12 inch Cao su
€37.24 /đơn vị