NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 26W582 Cản đế cao su 10 x 6 x 32 Inch | AB8PZM

APPROVED VENDOR 26W582 Dock Bumper 10 x 6 x 32 inch Cao su

Trong kho
Khoản mục: AB8PZM phần: 26W582

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€117.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDock bội thu
Vật liệu đệmCao su
Hình dạng đệmRectangular
Gắn lỗ OC H6"
Gắn lỗ OC W30 "
Số lượng lỗ lắp4
Độ sâu tổng thể6"
Chiều cao tổng thể10 "
Chiều rộng tổng thể32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 32.4
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)81.53
Chiều rộng tàu (cm)25.65
Mã HS4016940000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT58 Ốp cản Dock 1-11/16 x 2 x 12 inch Cao su | AB6WZK 22NT582"1 11 / 16 "12 "€16.07
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT59 Tấm cản Dock 1-11/16 x 2 x 24 Inch Cao su | AB6WZL 22NT592"1 11 / 16 "24 "€25.76
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT60 Tấm cản Dock 1-11/16 x 2 x 36 Inch Cao su | AB6WZM 22NT602"1 11 / 16 "36 "€32.09
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT61 Tấm cản Dock 4 x 4-1/4 x 12 inch Cao su | AB6WZN 22NT614.25 "4"12 "€28.15
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT62 Tấm cản Dock 4 x 4-1/4 x 24 Inch Cao su | AB6WZP 22NT624.25 "4"24 "€42.63
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT63 Tấm cản Dock 4 x 4-1/4 x 36 Inch Cao su | AB6WZQ 22NT634.25 "4"36 "€68.93
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 22NT64 Tấm cản Dock 10 x 5-1/4 x 16 Inch | AB6WZR 22NT645.25 "10 "16 "€179.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 26W582 Dock Bumper 10 x 6 x 32 inch Cao su
€117.05 /đơn vị