24w589 | Tee 1/2 Inch CXCXF | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W589 Tee 1/2 Inch C x C x F | AB7ZNM

APPROVED VENDOR 24W589 Tee 1/2 Inch C x C x F

Trong kho
Khoản mục: AB7ZNM phần: 24W589
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
€8.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee
Vật liệu cơ thểĐúc đồng
Kiểu kết nốiC x C x FNPT
Max. Sức ép720 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.5/8 x 5/8 x 1/2 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7412200085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W590 Tee 3/4 Inch C x C x F | AB7ZNN 24W590580 psi @ 100 độ F7/8 x 7/8 x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "€18.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 24W589 Tee 1/2 Inch C x C x F
€8.91 /đơn vị