24w572 | Liên minh 1-1/4 Inch CXC | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W572 Union 1-1/4 Inch C x C | AB7ZNF

APPROVED VENDOR 24W572 Liên minh 1-1 / 4 inch C x C

Trong kho
Khoản mục: AB7ZNF phần: 24W572
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
€33.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thểĐúc đồng
Kiểu kết nốiC x C
Max. Sức ép435 psi @ 100 độ F
Bên ngoài Dia.1.375 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 đến 400 độ F
Kích thước ống1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)2.29
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7412200085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W564 Union 1/2 Inch C x Mnpt | AB7ZMX 24W564C x MNPT720 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€22.79
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W565 Union 3/4 Inch C x Mnpt | AB7ZMY 24W565C x MNPT580 psi @ 100 độ F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€29.65
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W569 Union 1/2 Inch C x C | AB7ZNC 24W569C x C720 psi @ 100 độ F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€11.05
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W570 Union 3/4 Inch C x C | AB7ZND 24W570C x C580 psi @ 100 độ F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€13.57
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W571 Union 1 Inch C x C | AB7ZNE 24W571C x C490 psi @ 100 độ F1.125 "1"1"€22.56
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W573 Union 1-1/2 Inch C x C | AB7ZNG 24W573C x C405 psi @ 100 độ F1.625 "-1.5 "€50.86
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 24W574 Union 2 Inch C x C | AB7ZNH 24W574C x C360 psi @ 100 độ F2.125 "2"2"€75.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 24W572 Liên minh 1-1 / 4 inch C x C
€33.77 /đơn vị