1xbl8 | Ống núm vú ngón chân 1 1/4 Inch Chiều dài 2 1/2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống núm vú 1XBL8 1 1/4 Inch Dài 2 1/2 | AB4DLG

APPROVED VENDOR Ống núm vú 1XBL8 Ngón chân 1 1/4 inch Chiều dài 2 1/2

Trong kho
Khoản mục: AB4DLG phần: 1XBL8
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
€10.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở một đầu
Bên trong Dia.1.5 "
Chiều dài2.5 "
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.1.75 "
Kích thước đường ống1.25 "
Schedule40
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7307290030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XBH7 Kích thước ống núm vú ở ngón chân Dài 1/8 inch 1 | AB4DKB 1XBH71 / 4 "1"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XBH8 Kích thước ống núm vú ở ngón chân Dài 1/4 inch 1 | AB4DKC 1XBH81 / 2 "1"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€2.64
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XBH9 Kích thước ống núm vú ở ngón chân Dài 3/8 inch 1 | AB4DKD 1XBH91 / 2 "1"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€2.69
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XBJ1 Kích thước ống núm vú ngón chân 1/2 inch Chiều dài 1 | AB4DKE 1XBJ13 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€2.97
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Ống núm vú ngón chân 1XBJ2 Kích thước 3/4 inch Chiều dài 1 | AB4DKF 1XBJ23 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "€3.54
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước ống núm vú ở ngón chân 1XBJ3 Chiều dài 1/8 inch 1 1/2 | AB4ĐKG 1XBJ31 / 4 "1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€2.14
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước ống núm vú ở ngón chân 1XBJ4 1/4 Inch Chiều dài 1 1/2 | AB4DKH 1XBJ41 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€2.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống núm vú 1XBL8 Ngón chân 1 1/4 inch Chiều dài 2 1/2
€10.57 /đơn vị