1xaf8 | Núm Vú 1 Inch Ren 316 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1XAF8 Núm ti 1 inch Thép không gỉ 316 có ren | AB4DAL

APPROVED VENDOR 1XAF8 Núm vú 1 inch Thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AB4DAL phần: 1XAF8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€23.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Bên trong Dia.1"
Chiều dài6"
Vật chất316 thép không gỉ
Max. Sức ép150 psi
Bên ngoài Dia.1.25 "
Kích thước đường ống1"
Schedule40
Liền mạch / hànSeamless
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 450 độ F
Loại sợiNPT
Chiều dày3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS7307290030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại kết nối cơ bảnBên trong Dia.MụcChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước ống núm vú 1WZP5 1 1/4 Inch x Đóng | AB4CRG 1WZP5Hoàn toàn theo luồng1.5 "Đóng núm vúĐóng1.75 "1.25 "3 / 16 "€10.24
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước ống núm vú 1WZP6 1 1/4 Inch Chiều dài 2 1/2 | AB4CRH 1WZP6Luồng ở cả hai đầu1.5 "núm vú2.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "€15.38
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WZP7 Kích thước ống núm vú 1 1/4 Inch Chiều dài 3 | AB4CRJ 1WZP7Luồng ở cả hai đầu1.5 "núm vú3"1.75 "1.25 "3 / 16 "€18.48
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Kích thước ống núm vú 1WZP8 1 1/4 Inch Chiều dài 3 1/2 | AB4CRK 1WZP8Luồng ở cả hai đầu1.5 "núm vú3.5 "1.75 "1.25 "3 / 16 "€17.52
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WZP9 Kích thước ống núm vú 1 1/4 Inch Chiều dài 4 | AB4CRL 1WZP9Luồng ở cả hai đầu1.5 "núm vú4"1.75 "1.25 "3 / 16 "€20.21
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WZR1 Kích thước ống núm vú 1 1/4 Inch Chiều dài 5 | AB4CRM 1WZR1Luồng ở cả hai đầu1.5 "núm vú5"1.75 "1.25 "3 / 16 "€25.88
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WZR2 Kích thước ống núm vú 1 1/4 Inch Chiều dài 6 | AB4CRN 1WZR2Luồng ở cả hai đầu1.5 "núm vú6"1.75 "1.25 "3 / 16 "€28.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1XAF8 Núm vú 1 inch Thép không gỉ 316
€23.87 /đơn vị