Móc dụng cụ SOVELLA
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Độ sâu | Chiều cao | Bên trong Dia. | Chiều rộng bên trong | Chiều dài | Tải Xếp hạng | Chiếu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 853208-51 | 1 31 / 32 " | 5.25 " | 1.75 " | - | - | 1 31 / 32 " | 22 lb | 1-31 / 32 " | €21.00 | |
B | 853232-51 | 1" | 1-31 / 32 " | 1.75 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1 31 / 32 " | 22 lb | 2" | €36.82 | |
C | 853231-51 | 1" | 1-31 / 32 " | 1.75 " | 33 / 64 " | 33 / 64 " | 1 31 / 32 " | 22 lb | 2" | €46.74 | |
D | 853233-51 | 1" | 1-31 / 32 " | 1.75 " | 55 / 64 " | 55 / 64 " | 1 31 / 32 " | 22 lb | 2" | €41.71 | |
E | 853229-51 | 1" | 1-31 / 32 " | 1.75 " | - | 3 / 4 " | 1 31 / 32 " | 22 lb | 6.187 " | €56.14 | |
F | 831719-51 | 1.25 " | 3-9 / 64 " | 4.5 " | 1-1 / 64 " | 1 1 / 64 " | 3 9 / 64 " | 22 lb | 3-9 / 64 " | €27.83 | |
G | 853223-51 | 1.88 " | 5-29 / 32 " | 1.75 " | - | 63 / 64 " | 5 29 / 32 " | 22 lb | 5-29 / 32 " | €47.17 | |
H | 831506-51 | 1.88 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | - | - | 1 13 / 16 " | 44 lb | 1 / 2 " | €3.81 | |
G | 853221-51 | 1.88 " | 5-29 / 32 " | 1.75 " | - | 63 / 64 " | 5 29 / 32 " | 22 lb | 3-15 / 16 " | €41.71 | |
I | 853220-51 | 1.88 " | 5-29 / 32 " | 1.75 " | - | 1 37 / 64 " | 5 29 / 32 " | 22 lb | 1-11 / 16 " | €36.75 | |
J | 853224-51 | 1.88 " | 7.875 " | 1.75 " | - | 63 / 64 " | 7.875 " | 22 lb | 7.875 " | €52.16 | |
K | 831441-51 | 2 13 / 16 " | 4" | 2.25 " | 2-23 / 64 " | 2 23 / 64 " | - | 22 lb | 4" | €14.78 | |
L | 831646-51 | 2" | 8-21 / 32 " | 2" | 15 / 32 " | 15 / 32 " | 8 21 / 32 " | 22 lb | 8-21 / 32 " | €28.70 | |
M | 839086-51 | 2" | 24-31 / 32 " | 3" | - | - | 24 31 / 32 " | 44 lb | 2" | €43.54 | |
N | 852167-51 | 2" | 6" | 4" | 1-21 / 32 " | 1 21 / 32 " | 3 15 / 16 " | 22 lb | 2" | €35.95 | |
O | 831433-51 | 2.12 " | 3.25 " | 1.75 " | 1-37 / 64 " | 1 37 / 64 " | - | 22 lb | 3.25 " | €14.42 | |
P | 832162-51 | 3 9 / 16 " | 4" | 2.25 " | 3-35 / 64 " | 3 35 / 64 " | - | 22 lb | 3-9 / 16 " | €27.02 | |
Q | 831603-51 | 3.75 " | 4.5 " | 3" | 3-9 / 64 " | 3 9 / 64 " | 3 9 / 64 " | 22 lb | 4.5 " | €14.70 | |
R | 853217-51 | 3 / 4 " | 5-29 / 32 " | 1.75 " | - | - | 5 29 / 32 " | 17.6 lb | 11-13 / 16 " | €65.60 | |
S | 853226-51 | 3 / 4 " | 1-31 / 32 " | 1.75 " | - | - | 1 31 / 32 " | 22 lb | 1-31 / 32 " | €28.81 | |
T | 853228-51 | 3 / 4 " | 1-31 / 32 " | 1.75 " | - | 21 / 32 " | 1 31 / 32 " | 22 lb | 1-19 / 64 " | €54.78 | |
T | 853227-51 | 3 / 4 " | 1-31 / 32 " | 1.75 " | - | 23 / 64 " | 1 31 / 32 " | 22 lb | 1-7 / 64 " | €57.32 | |
U | 853218-51 | 3 / 4 " | 5-29 / 32 " | 1.75 " | - | 21 / 32 " | 5 29 / 32 " | 22 lb | 1-19 / 64 " | €33.17 | |
V | 853225-51 | 3 / 4 " | 25 / 64 " | 1.75 " | - | - | 25 / 64 " | 22 lb | 25 / 64 " | €32.03 | |
W | 853211-51 | 3 / 4 " | 3-15 / 16 " | 1.75 " | - | - | 3 15 / 16 " | 22 lb | 3-15 / 16 " | €30.59 | |
X | 853215-51 | 3 / 4 " | 5-29 / 32 " | 1.75 " | - | - | 5 29 / 32 " | 13.2 lb | 7.875 " | €45.70 | |
Y | 853213-51 | 3 / 4 " | 5-29 / 32 " | 1.75 " | - | - | 5 29 / 32 " | 22 lb | 5-29 / 32 " | €31.28 | |
Z | 853234-51 | 5" | 1-31 / 32 " | 1.5 " | - | - | 1 31 / 32 " | 11 lb | 1-37 / 64 " | €41.71 | |
A1 | 853235-51 | 5" | 1-31 / 32 " | 1.5 " | - | - | 1 31 / 32 " | 11 lb | 2-23 / 64 " | €41.66 | |
B1 | 853237-51 | 5.5 " | 1-31 / 32 " | 1" | - | - | 1 31 / 32 " | 44 lb | 1.375 " | €25.74 | |
C1 | 853239-51 | 5.5 " | 1-31 / 32 " | 2" | - | 1.375 " | 1 31 / 32 " | 22 lb | 43 / 64 " | €43.72 | |
D1 | 853238-51 | 5.5 " | 1-31 / 32 " | 1" | - | - | 1 31 / 32 " | 44 lb | 3-11 / 32 " | €30.10 | |
E1 | 853241-51 | 5.25 " | 1-31 / 32 " | 1.25 " | - | 15 / 34 " | 1 31 / 32 " | 22 lb | 1-31 / 32 " | €36.46 | |
F1 | 853207-51 | 5.25 " | 1.187 " | 1.75 " | - | - | 1.187 " | 22 lb | 1.187 " | €27.83 | |
G1 | 853240-51 | 6" | 1-31 / 32 " | 2" | - | 2.156 " | 1 31 / 32 " | 22 lb | 43 / 64 " | €44.68 | |
H1 | 853236-51 | 7" | 1-31 / 32 " | 2" | - | - | 1 31 / 32 " | 22 lb | 3-9 / 64 " | €62.21 | |
F | 831700-51 | 7 / 8 " | 2-35 / 64 " | 3.75 " | 21 / 32 " | 21 / 32 " | 2 35 / 64 " | 22 lb | 2-35 / 64 " | €22.84 | |
I1 | 831654-35 | 13 49 / 64 " | 21 / 32 " | 4 13 / 16 " | - | - | - | 8.8 lb | 4-13 / 16 " | €30.00 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Hộp phân phối điện tạm thời và phụ kiện giỏ hàng
- Thiết bị bảo vệ mạch
- Phụ kiện ống dây
- Tường rèm
- Phụ kiện khoan
- Thiết bị hệ thống ống nước
- Công cụ nâng ô tô
- Máy bơm thùng phuy
- van
- WESTWARD Cờ lê hai đầu mở SAE
- OSG Vòi sáo xoắn ốc VC-10, kết thúc S / O
- APPROVED VENDOR Dải ổ cắm
- WATTS Liên minh điện môi, MIP x hàn
- METRO Gờ
- RITTAL Con dấu lỗ bằng thép không gỉ
- REPEL-AIDE Loại bỏ sương mù với chất bảo vệ tia cực tím
- BROWNING Kết nối liên kết chuỗi con lăn
- VULCAN HART Ống khí
- SPEARS VALVES Lịch PVC 40 DWV Lắp ráp chế tạo Tees, Ổ cắm x Ổ cắm x Ổ cắm