Sovella 831603-51 | Móc công cụ 35yr23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Móc dụng cụ SOVELLA 831603-51 Chiều cao 3 inch x Chiều rộng 3-3 / 4 inch x Chiều sâu 4-1 / 2 inch 22 lbs | AH6EVC 35YR23

SOVELLA 831603-51 Móc công cụ Chiều cao 3 inch x Chiều rộng 3-3/4 inch x Độ sâu 4-1/2 inch 22 lbs

Trong kho
Khoản mục: AH6EVC Mẫu: 831603-51Tham chiếu chéo: 35YR23
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
€17.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDụng cụ móc
Lắp rápKhông
Góc uốn cong200 Degrees
Chiều cao uốn cong2-1 / 2 "
MàuGói Bạc
Xây dựngHàn
Độ sâu4.5 "
Kết thúcTự nhiên
Chiều cao3"
Hình dạng lỗSquare
Kích thước lỗ23 / 64 "
Khoảng cách lỗ1"
Bên trong Dia.3-9 / 64 "
Chiều rộng bên trong3 9 / 64 "
Chiều dài3 9 / 64 "
Tải Xếp hạng22 lb
Vật chấtThép
Chiếu4.5 "
Kiểutreo
Chiều rộng3.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaFI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngĐộ sâuChiều caoBên trong Dia.Chiều rộng bên trongChiều dàiTải Xếp hạngChiếuGiá cả
Móc dụng cụ SOVELLA 831433-51 Chiều cao 1-3 / 4 inch x Chiều rộng 2-1 / 8 inch x Chiều sâu 3-1 / 4 inch | AH6EUZ 35YR20 831433-512.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 lb3.25 "€16.81
Móc dụng cụ SOVELLA 831441-51 Chiều cao 2-1 / 4 inch x Chiều rộng 2-13 / 16 inch x Chiều sâu 4 inch | AH6EVA 35YR21 831441-512 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 lb4"€17.22
Móc dụng cụ SOVELLA 831506-51 Chiều cao 1-13/16 inch x Chiều rộng 1-7 / 8 inch x Chiều sâu 1/2 inch | AH6EVB 35YR22 831506-511.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 lb1 / 2 "€4.42
SOVELLA 831646-51 Móc dụng cụ Chiều cao 2 inch x Chiều rộng 2 inch x Chiều sâu 8-21 / 32 inch 22 lbs | AH6EVD 35YR24 831646-512"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 lb8-21 / 32 "€34.55
SOVELLA 831654-35 Móc dụng cụ Chiều cao 4-13 / 16 inch x Chiều rộng 13-49/64 inch 8.8 lbs | AH6EVE 35YR25 831654-3513 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 lb4-13 / 16 "€36.11
Móc dụng cụ SOVELLA 831700-51 Chiều cao 3-3 / 4 inch x Chiều rộng 7/8 inch x Chiều sâu 2-35/64 inch | AH6EVF 35YR26 831700-517 / 8 "2-35 / 64 "3.75 "21 / 32 "21 / 32 "2 35 / 64 "22 lb2-35 / 64 "€27.48
Móc dụng cụ SOVELLA 831719-51 Chiều cao 4-1 / 2 inch x Chiều rộng 1-1 / 4 inch x Chiều sâu 3-9 / 64 inch | AH6EVG 35YR27 831719-511.25 "3-9 / 64 "4.5 "1-1 / 64 "1 1 / 64 "3 9 / 64 "22 lb3-9 / 64 "€33.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOVELLA 831603-51 Móc công cụ Chiều cao 3 inch x Chiều rộng 3-3/4 inch x Độ sâu 4-1/2 inch 22 lbs
€17.13 /đơn vị