vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng thau 1WMV6 3 chiều Fnpt 1/4 In | AB4BAR

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 1WMV6 3 chiều Fnpt 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB4BAR phần: 1WMV6
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
€69.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểĐường 3
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuNylon
Max. Sức ép1500 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Hải cảngTiêu chuẩn
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 300 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHải cảngChất liệu bóngVật liệu cơ thểVật liệu gốcNhiệt độ. Phạm viPhong cách cơ thểKiểu kết nốiXử lý vật liệuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 1BWL9 Nén x Thân 3/8 In | AA9AXF 1BWL9FullThép không gỉ316 thép không gỉThép không gỉ40 độ đến 200 độ FNội tuyếnComp. x Thân cây-€10.01
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng 1WMR5 Inline Sae 7/16 In | AB4AZQ 1WMR5Tiêu chuẩn-ThauThau-40 độ đến 400 độ FNội tuyếnSAE x SAEThép không gỉ với tay cầm Vinyl€3.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Van bi đồng thau 1WMV6 3 chiều Fnpt 1/4 In
€69.83 /đơn vị