1bwl9 | Van bi thép không gỉ nén X thân 3/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi thép không gỉ 1BWL9 Nén x Thân 3/8 In | AA9AXF

APPROVED VENDOR Nén van bi thép không gỉ 1BWL9 x Thân 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA9AXF phần: 1BWL9
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
€16.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngThép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiComp. x Thân cây
Max. Sức ép500 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngFull
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 200 độ F
Kích thước ống3 / 8 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481803070
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHải cảngChất liệu bóngVật liệu cơ thểVật liệu gốcNhiệt độ. Phạm viPhong cách cơ thểKiểu kết nốiXử lý vật liệuGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng 1WMR5 Inline Sae 7/16 In | AB4AZQ 1WMR5Tiêu chuẩn-ThauThau-40 độ đến 400 độ FNội tuyếnSAE x SAEThép không gỉ với tay cầm Vinyl€6.18
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng thau 1WMV6 3 chiều Fnpt 1/4 In | AB4BAR 1WMV6Tiêu chuẩnĐồng thau mạ ChromeThauThau-40 độ đến 300 độ FĐường 3FNPT x FNPTNylon€69.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Nén van bi thép không gỉ 1BWL9 x Thân 3/8 In
€16.70 /đơn vị