APPROVED VENDOR 1UNW8 Tấm Acrylic Clear .236 Inch T 48 x 96 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tờ rơi |
Màu | Trong sáng |
Chiều dài | 96 " |
Dung sai chiều dài | +0.750 / -0.000 " |
Vật chất | Di động đúc Acrylic |
Loại vật liệu | Lớp tiêu chuẩn |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -26 độ đến 180 độ F |
Độ bền kéo | 10,500 psi |
bề dầy | 0.236 " |
Độ dày dung sai | +0.025 "/ - 0.045" |
Chiều rộng | 48 " |
Dung sai chiều rộng | +0.750 "/ - 0.000" |
Trọng lượng tàu (kg) | 21.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 245.11 |
Chiều rộng tàu (cm) | 123.19 |
Mã HS | 3920515000 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Chiều dài | Dung sai chiều dài | bề dầy | Độ dày dung sai | Chiều rộng | Dung sai chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UNN5 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.118 " | +0.020 "/ - 0.030" | 12 " | +/- 0.060 " | €8.19 | |
1UNN6 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.177 " | +0.022 "/ - 0.038" | 12 " | +/- 0.060 " | €11.58 | |
1UNN7 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.236 " | +0.025 "/ - 0.045" | 12 " | +/- 0.060 " | €12.95 | |
1UNN8 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.35 " | +0.030 "/ - 0.060" | 12 " | +/- 0.060 " | €20.62 | |
1UNN9 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.472 " | +0.030 "/ - 0.070" | 12 " | +/- 0.060 " | €26.17 | |
1UNP1 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.709 " | +0.030 "/ - 0.080" | 12 " | +/- 0.060 " | €42.45 | |
1UNP2 | 12 " | +/- 0.060 " | 0.945 " | +0.023 "/ - 0.087" | 12 " | +/- 0.060 " | €57.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.