1unn6 | Tấm Acrylic trong suốt 0.177 X 12 X 12 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNN6 Tấm Acrylic Trong suốt 0.177 x 12 x 12 In | AB3PJW

APPROVED VENDOR 1UNN6 tấm Acrylic rõ ràng 0.177 x 12 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AB3PJW phần: 1UNN6
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
€11.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
MàuTrong sáng
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+/- 0.060 "
Vật chấtDi động đúc Acrylic
Loại vật liệuLớp tiêu chuẩn
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-26 độ đến 180 độ F
Độ bền kéo10,500 psi
bề dầy0.177 "
Độ dày dung sai+0.022 "/ - 0.038"
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+/- 0.060 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.49
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3920515000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiDung sai chiều dàibề dầyĐộ dày dung saiChiều rộngDung sai chiều rộngGiá cả
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNN5 Tấm Acrylic Trong suốt 0.118 x 12 x 12 In | AB3PJV 1UNN512 "+/- 0.060 "0.118 "+0.020 "/ - 0.030"12 "+/- 0.060 "€8.19
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNN7 Tấm Acrylic Trong suốt .236 Inch T 12 x 12 In | AB3PJX 1UNN712 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/ - 0.045"12 "+/- 0.060 "€12.95
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNN8 Tấm Acrylic Trong suốt .354 Inch T 12 x 12 In | AB3PJY 1UNN812 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/ - 0.060"12 "+/- 0.060 "€20.62
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNN9 Tấm Acrylic Trong suốt .472 Inch T 12 x 12 In | AB3PJZ 1UNN912 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/ - 0.070"12 "+/- 0.060 "€26.17
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNP1 Tấm acrylic trong suốt .709 Inch T 12 x 12 In | AB3PKA 1UNP112 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/ - 0.080"12 "+/- 0.060 "€42.45
NHÀ BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNP2 Tấm acrylic trong suốt .945 Inch T 12 x 12 In | AB3PKB 1UNP212 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/ - 0.087"12 "+/- 0.060 "€57.20
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1UNP3 Tấm Acrylic Trong suốt 1.25 Inch T 12 x 12 In | AB3PKC 1UNP312 "+/- 0.060 "1.25 "+0.052 "/ - 0.094"12 "+/- 0.060 "€84.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNN6 tấm Acrylic rõ ràng 0.177 x 12 x 12 In
€11.58 /đơn vị