Akro-mils 30716đen | Thùng xếp và lồng, dài 11-7/8 inch, màu đen | 3 giờ 9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AKRO-MILS 30716BLACK Ngăn xếp và Thùng lồng, Chiều dài 11-7/8 inch, Màu đen | AC9NUC 3HRZ9

AKRO-MILS 30716BLACK Stack và Nest Bin, Chiều dài 11-7 / 8 inch, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AC9NUC phần: 30716BLACKTham chiếu chéo: 3HRZ9
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
€9.59 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 10
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgăn xếp và Thùng lồng
MàuĐen
Chiều cao5 "thành 6"
Chiều cao bên trong4 9 / 10 "
Chiều dài bên trong9 3 / 25 "
Chiều rộng bên trong4"
Chiều dài10 "thành 12"
Tải trọng12 lb
Vật chấtPolymer cấp công nghiệp
Chiều cao bên ngoài5"
Chiều dài bên ngoài11 7 / 8 "
Chiều rộng bên ngoài6 5 / 8 "
gói Số lượng10
UPC032903042603
Chiều rộng6 "thành 8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)32.7
Chiều rộng tàu (cm)19.38
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bên ngoàiChiều caoChiều cao bên trongChiều rộng bên ngoàigói Số lượngChiều rộngChiều dài bên trongChiều rộng bên trongGiá cả
AKRO-MILS 30796BLACK Ngăn xếp và Thùng lồng, Chiều dài 8-7/8 inch, Màu đen | AC9NUB 3HRZ8 XUẤT KHẨU8 7 / 8 "5 "thành 6"4 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "thành 8"6 3 / 25 "4"€7.25
AKRO-MILS 30776Thùng xếp và tổ màu đen, dài 17 inch, rộng 6-5/8 inch | AC9NUT 3HTA1 XUẤT KHẨU17 7 / 8 "6 "thành 8"6 9 / 10 "6 5 / 8 "106 "thành 8"14 8 / 9 "3 4 / 5 "€15.00
AKRO-MILS 30718Thùng xếp và tổ màu đen, dài 11 inch, rộng 8-3/8 inch | AC9NUU 3HTA2 XUẤT KHẨU11 7 / 8 "5 "thành 6"4 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "thành 10"9"5 3 / 4 "€14.14
AKRO-MILS 30778Thùng xếp và tổ màu đen, dài 17 inch, rộng 8-3/8 inch | AC9NUV 3HTA3 XUẤT KHẨU17 7 / 8 "6 "thành 8"6 9 / 10 "8 3 / 8 "88 "thành 10"14 4 / 5 "5 1 / 2 "€18.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AKRO-MILS 30716BLACK Stack và Nest Bin, Chiều dài 11-7 / 8 inch, Màu đen
€9.59 /đơn vị