1rkg7 | Núm vú ống Lịch 160 3 X Đóng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RKG7 Lịch trình Núm vú ống 160 3 x Đóng | AB3DGN

APPROVED VENDOR Lịch trình núm vú 1RKG7 Pipe 160 3 x Đóng

Trong kho
Khoản mục: AB3DGN phần: 1RKG7
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
€88.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐóng núm vú
Loại kết nối cơ bảnLuồng ở cả hai đầu
Vật liệu cơ thểthép đen
Chiều dàiĐóng
Max. Sức ép2500 psi @ 150 độ F
Tối đa Áp suất hơi150 psi
Bên ngoài Dia.3.5 "
Kích thước đường ống3"
Schedule160
Liền mạch / hànSeamless
Loại sợiNPT
Chiều dày0.438 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.21
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS7307995015
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngChiều dàyGiá cả
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lịch trình núm vú ống 1RJW7 160 1/2 x Đóng | AB3DBZ 1RJW7900 psi @ 150 độ F0.84 "1 / 2 "0.18 "€6.31
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RJY3 Lịch trình núm vú ống 160 3/4 x Đóng | AB3DCP 1RJY3900 psi @ 150 độ F1.05 "3 / 4 "0.219 "€9.07
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lịch trình núm vú ống 1RJZ8 160 1 x Đóng | AB3DDE 1RJZ8900 psi @ 150 độ F1.315 "1"0.25 "€13.26
BÊN BÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lịch trình 1RKB3 Pipe Nipple 160 1 1/4 x Đóng | AB3DEK 1RKB3900 psi @ 150 độ F1.66 "1.25 "0.25 "€18.07
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RKC7 Lịch biểu Núm vú ống 160 1 1/2 x Đóng | AB3DEZ 1RKC72000 psi @ 150 độ F1.9 "1.5 "0.281 "€19.52
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Lịch biểu núm vú 1RKE2 160 2 x Đóng | AB3DFN 1RKE22500 psi @ 150 độ F2.375 "2"0.344 "€24.90
BÊN BÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RKF5 Lịch trình Núm vú ống 160 2 1/2 x Đóng | AB3DGB 1RKF52500 psi @ 150 độ F2.875 "2.5 "0.375 "€70.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Lịch trình núm vú 1RKG7 Pipe 160 3 x Đóng
€88.70 /đơn vị