1pch5 | Ống Ptfe 5/16 Id X Chiều dài 24 inch Thép không gỉ 2500 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCH5 Ống Ptfe 5/16 Id x Chiều dài 24 inch Thép không gỉ 2500 Psi | AB2WHF

APPROVED VENDOR Ống 1PCH5 Ptfe 5/16 Id x Chiều dài 24 inch Thép không gỉ 2500 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB2WHF phần: 1PCH5
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
€105.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp ống PTFE
Chất liệu ngoàiThép không gỉ
Kích thước dấu gạch ngang6
Kích thước JIC nữ (In.)9 / 16-18
Vật liệu lắpThép không gỉ
LớpDược phẩm
Ống bên trong Dia.5 / 16 "
Chiều dài ống24 "
Ống ngoài Dia.0.445 "
Tối đa Vận hành PSI2500
Tối thiểu. Bán kính uốn cong4"
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm vi-65 đến 450 F
Vật liệu ốngPolytetrafluoroethylen

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)24.13
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu lắpChiều dài ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCH1 Ống Ptfe 5/16 Id x Chiều dài 12 inch Thép không gỉ 2500 Psi | AB2WHD 1PCH1Thép không gỉ12 "€95.26
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCH3 Ống Ptfe 5/16 Id x Chiều dài 18 inch Thép không gỉ 2500 Psi | AB2WHE 1PCH3Thép không gỉ18 "€99.20
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCH7 Ống Ptfe 5/16 Id x Chiều dài 36 inch Thép không gỉ 2500 Psi | AB2WHG 1PCH7Thép không gỉ36 "€117.48
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCH9 Ống Ptfe 5/16 Id x Chiều dài 48 inch Thép không gỉ 2500 Psi | AB2WHH 1PCH9Thép không gỉ48 "€130.92
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCJ2 Ống Ptfe 5/16 Id x Chiều dài 60 inch Thép không gỉ 2500 Psi | AB2WHJ 1PCJ2Thép không gỉ60 "€143.65
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCN3 Ống Ptfe 5/16 Id x 12 L Đồng thau 2500 Psi | AB2WJE 1PCN3Thau12 "€42.50
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PCN4 Ống Ptfe 5/16 Id x 18 L Đồng thau 2500 Psi | AB2WJF 1PCN4Thau18 "€47.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Ống 1PCH5 Ptfe 5/16 Id x Chiều dài 24 inch Thép không gỉ 2500 Psi
€105.56 /đơn vị