SQUARE D Mở trên Công tắc mức chất lỏng tăng
Phong cách | Mô hình | Chiều dài thân | Kích thước ống dẫn | Phao Dia. | Xếp hạng VA | Chiều rộng | Chiều cao | Tối đa Vôn | Gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9036DG2R | - | 3.5 " | 7" | 460 VAC | 2.53 " | 4.27 " | 575 | Bể mở dọc | €82.31 | |
A | 9036DW31R | - | 2.75 " | 7" | 460 VAC | 2.53 " | 4.27 " | 575 | Bể mở dọc | €568.02 | |
A | 9036DG2CR | - | 1/2 ", 3 4" | 7" | 460 VAC | 2.55 " | 4.5 " | 600 | Bể mở dọc | €111.16 | |
B | 9037EG8R1F1 | - | 3.5 " | 3.63 " | - | 7.6 " | 7.6 " | 600 | Bể mở dọc | €495.26 | |
A | 9036GW1R | - | 2.75 " | 7" | 460 VAC | 3.75 " | 8.25 " | 600 | Bể mở dọc | €1,161.68 | |
A | 9036GG2R | - | 3.5 " | 7" | 460VAC | 3.43 " | 5.56 " | 575 | Bể mở dọc | €166.35 | |
C | 9037HG34R | 3.89 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 2.56 " | 4.44 " | 600 | Ngang | €294.51 | |
C | 9037HG31R | 4.37 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 2.88 " | 5.98 " | 600 | Ngang | €266.53 | |
C | 9037HG30R | 4.37 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 2.88 " | 5.98 " | 600 | Ngang | €279.55 | |
C | 9037HG33R | 5.07 " | 3.5 " | 2.58 " | - | 11.3 " | 5.98 " | 600 | Ngang | €279.96 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ ghép nhanh thủy lực
- Súng bắn đinh và Bộ dụng cụ bắn bằng bột
- Ổ cắm mở rộng hình côn Morse
- Ống dò khí và phụ kiện bơm
- Khớp nối ống
- Hội thảo
- Túi và Phụ kiện Túi
- Thiết bị kiểm tra độ lạnh
- Động cơ truyền động
- Máy bơm hồ bơi và spa
- KDR-LINE REACTORS 575/600 Điện áp đầu vào UL Loại 1 Máy phản ứng dòng đầu vào
- WILTON TOOLS Nắp hàm từ tính, Mặt nhôm có rãnh dọc
- MILWAUKEE Bộ điều hợp Spline
- APPROVED VENDOR Ống hàn, 7/8 inch, 6 feet
- BRADY Dòng Wraptop, Băng đánh dấu dây
- TENNSCO Bề mặt làm việc Top
- KRYTOX Mỡ không phản ứng dòng NRT PLSS
- EATON Khối tiếp xúc sê-ri A22
- TRAMEX Máy đo độ ẩm bê tông
- HUMBOLDT Phòng tắm nhiệt độ không đổi