Square D 9037hg34r | Công tắc mức chất lỏng 2-1/2 inch Mnpt mở khi tăng Ss | 3dzw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SQUARE D 9037HG34R Công tắc mức chất lỏng 2-1 / 2 inch Mnpt Mở khi tăng Ss | AG6PQM 3DZW5

SQUARE D 9037HG34R Công tắc mức chất lỏng 2-1/2 inch Mnpt Open On Rise Ss

Trong kho
Khoản mục: AG6PQM phần: 9037HG34RTham chiếu chéo: 3DZW5
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
€294.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc cấp chất lỏng
Vật liệu cơ thểThép
Kích thước ống dẫn3.5 "
Đăng ký thông tinĐDST
Kết nối điệnKẹp vít
Phao Dia.2.58 "
Chiều dài phao7.13 "
Vật liệu nổiThép không gỉ
Vị trí nổiCòn lại
Du lịch nổi6-1 / 4 "
Chiều cao4.44 "
HP @ 1 pha - 115V2
HP @ 1 pha - 120V2
HP @ 1 pha - 230V3
HP @ 1 pha - 240V3
HP @ 3 pha - 230V5
HP @ 3 pha - 240V5
Tối đa Hiện hành600A
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Vôn600
Gắn kếtNgang
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-22 độ đến 220 độ F
Chiều dài tổng thể14.66 "
Chiều dài thân3.89 "
Vật liệu gốcThép không gỉ
Chức năng chuyển đổimở khi tăng
Kích thước kết nối bể2-1 / 2 "MNPT
UPC785901075585
Chiều rộng2.56 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.02
Chiều cao tàu (cm)19.56
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)18.29
Mã HS8536509065

Chi tiết sản phẩm:

  • Góc thanh nổi (45 độ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thânKích thước ống dẫnPhao Dia.Xếp hạng VAChiều rộngChiều caoTối đa VônGắn kếtGiá cả
SQUARE D 9036DG2R Công tắc mức chất lỏng mở khi tăng | AF9GMV 2FH61 9036DG2R-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Bể mở dọc€82.31
SQUARE D 9036DW31R Công tắc mức chất lỏng mở khi tăng | AF9GMY 2FH67 9036DW31R-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Bể mở dọc€568.02
SQUARE D 9036GG2R Đảo ngược mức chất lỏng | AF9GNB 2FH70 9036GG2R-3.5 "7"460VAC3.43 "5.56 "575Bể mở dọc€166.35
SQUARE D 9037HG33R Công tắc mức chất lỏng 2-1 / 2 inch Mnpt mở trên thép không gỉ tăng | AF9GNL 2FH91 9037HG33R5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Ngang€279.96
SQUARE D 9036DG2CR Công tắc mức chất lỏng mở khi tăng | AG6PPH 3DZR9 9036DG2CR-1/2 ", 3 4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Bể mở dọc€111.16
SQUARE D 9036GW1R Công tắc mức chất lỏng mở khi tăng | AG6PQA 3DZU8 9036GW1R-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600Bể mở dọc€1,161.68
SQUARE D 9037EG8R1F1 Công tắc mức chất lỏng mở khi tăng | AG6PQC 3DZV3 9037EG8R1F1-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Bể mở dọc€495.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SQUARE D 9037HG34R Công tắc mức chất lỏng 2-1/2 inch Mnpt Open On Rise Ss
€294.51 /đơn vị