APPROVED VENDOR Hộp thư 1ECJ8 Chiều dài 41 inch x Chiều rộng 23 inch x Chiều cao 38 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng |
Vật liệu bánh xe | polyurethane |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Màu | Gói Bạc |
Kết thúc | cơ rôm |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều cao tổng thể | 38 " |
Chiều dài tổng thể | 41 " |
Chiều rộng tổng thể | 23 " |
Dia Caster phía sau. | 10 " |
Chiều dài kệ | 41 " |
Chiều rộng kệ | 23 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 33.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 53.34 |
Chiều dài tàu (cm) | 109.22 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài tổng thể | Chiều dài kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
1ECJ7 | 30 " | 31 " | €606.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.