1ecj7 | Giỏ Thư Dài 30 Inch X Rộng 23 Inch X Cao 38 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Giỏ thư 1ECJ7 Dài 30 inch x Rộng 23 inch x Cao 38 inch | AA9NQT 1ECJ8

APPROVED VENDOR Hộp thư 1ECJ7 Chiều dài 30 inch x Chiều rộng 23 inch x Chiều cao 38 inch

Trong kho
Mục: AA9NQT phần: 1ECJ7Tham chiếu chéo: 1ECJ8

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€606.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiỏ hàng
Vật liệu bánh xepolyurethane
MàuGói Bạc
Kết thúccơ rôm
Số lượng kệ2
Chiều cao tổng thể38 "
Chiều dài tổng thể30 "
Chiều rộng tổng thể23 "
Dia Caster phía sau.10 "
Chiều dài kệ31 "
Chiều rộng kệ23 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 28.58
Chiều cao tàu (cm)53.34
Chiều dài tàu (cm)81.28
Chiều rộng tàu (cm)76.2
Mã HS8716805090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều cao đáy giỏ (7-1 / 2 ")
  • Chiều dài đáy rổ (28 ")
  • Chiều rộng đáy rổ (21 ")
  • Đường kính bánh xe phía trước. (5 ")
  • Chiều cao giỏ hàng đầu (11 ")
  • Chiều dài giỏ hàng đầu (28 ")
  • Chiều rộng rổ trên cùng (21 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài kệGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Giỏ thư 1ECJ8 Dài 41 inch x Rộng 23 inch x Cao 38 inch | AA9NQU 1ECJ841 "41 "-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Hộp thư 1ECJ7 Chiều dài 30 inch x Chiều rộng 23 inch x Chiều cao 38 inch
€606.18 /đơn vị