APPROVED VENDOR Xe tải đường dốc 1DLU9 hoặc Van L 96 inch - Gói 2
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giốc |
Chiều dài | 96 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
Kiểu | Xe tải hoặc Van |
Chiều rộng | 9" |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.82 |
Chiều cao tàu (cm) | 43.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.68 |
Mã HS | 8708295060 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
1DLU8 | 72 " | €284.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.