EAGLE 1606 Bộ xếp trống đơn
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mô-đun ngăn xếp trống đơn |
Màu | Màu vàng |
Chiều cao | 29 " |
Chiều dài | 26.5 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | polyethylene |
Số lượng trống | (1) Thùng phuy 55 Gallon |
Chiều rộng | 27 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 73.66 |
Chiều dài tàu (cm) | 68.58 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 3926909980 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.