APPROVED VENDOR 19D666 Carbide Bur End Cắt 7/16
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | mũi khoan cacbua |
Dao cắt Dia. | 7 / 16 " |
Loại cạnh cắt | Cắt đơn |
Chiều dài cắt | 1" |
Tối đa RPM | 15000-40000 |
Chiều dài tổng thể | 2.75 " |
Vật liệu chân | Thép cứng |
Kích thước chân | 1 / 4 " |
Hình dạng | Đầu phẳng hình trụ, Cắt cuối |
Số giao dịch | SB-4 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 1.52 |
Mã HS | 8207901500 |
Quốc gia | CN |
Mô hình | Dao cắt Dia. | Chiều dài cắt | Tối đa RPM | Chiều dài tổng thể | Kích thước chân | Số giao dịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D651 | 1 / 2 " | 1" | 15000-40000 | 2.75 " | 1 / 4 " | SB-5 | €49.31 | |
19D653 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 20000-30000 | 2" | 1 / 4 " | SB-1 | €22.64 | |
19D655 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | 1 / 4 " | SB-3 | €29.90 | |
19D658 | 3 / 32 " | 7 / 16 " | 40000-70000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SB-42 | €12.06 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.