Princeton Tec Amp1lc-ny | Đèn Pin Cầm Tay Vàng Neon 45 Lm | 19yh52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PRINCETON TEC AMP1LC-NY Đèn pin cầm tay Neon Yellow 45 Lm | AA8TKU 19YH52

PRINCETON TEC AMP1LC-NY Đèn Pin Cầm Tay Màu Vàng Neon 45 Lm

Trong kho
Khoản mục: AA8TKU phần: AMP1LC-NYTham chiếu chéo: 19YH52
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
€28.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn pin cầm tay
pin Included
Thời gian ghi pin72 giờ.
Kích thước pinAAA
Loại PinKiềm
Khoảng cách chùm tia58m
Màu cơ thểĐen
Body Dia.1.25 "
Vật liệu cơ thểXylex
Năng lượng nến45 lm
đường kính3 / 4 "
Giảm xếp hạng2m
Lớp đèn pincông nghiệp
Tập trungĐiều chỉnh
Tác động kháng chiến
Đời sống đèn10,000 giờ.
Loại đènLED
Chiều dài4"
Lens MaterialLexan
Khai sáng sản phẩmtrắng
Chế độ đầu ra ánh sángCao
Lumens45
Dải Lumens0 để 49
Đầu ra Lumens tối đa45
Số Pin2
Đèn thay thếKhông
Thời gian chạy ở cài đặt cao72 giờ.
Xếp hạng an toànKhông được xếp hạng an toàn
Xếp hạng an toànNR
Loại chuyển đổiĐầu xoắn
Đánh giá thâm nhập nướcIPX8
Trọng lượng với pin2.01 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)16.51
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8513100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTập trungThời gian ghi pinKích thước pinChiều dàiLumensDải LumensĐầu ra Lumens tối đaSố PinGiá cả
PRINCETON TEC Đèn pin cầm tay LG1-BK Đen 210 Lm | AA8TKR 19YH50 LG1-BKĐiều chỉnh10 giờ.AA6"210100 để 2492104€71.64
PRINCETON TEC Đèn pin cầm tay LG1-NY Màu vàng Neon 210 Lm | AA8TKT 19YH51 LG1-NYĐiều chỉnh10 giờ.AA6"210100 để 2492104€70.90
Đèn pin cầm tay PRINCETON TEC AMP1LC-BK Đen 45 Lm | AA8TKV 19YH53 AMP1LC-BKđã sửa72 giờ.AAA4"450 để 49452€28.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PRINCETON TEC AMP1LC-NY Đèn Pin Cầm Tay Màu Vàng Neon 45 Lm
€28.35 /đơn vị