19d658 | Cắt đầu mũi cacbua 3/32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D658 Mũi khoan cắt cacbua cuối 3/32 | AA8MRL

APPROVED VENDOR 19D658 Carbide Bur End Cắt 3/32

Trong kho
Khoản mục: AA8MRL phần: 19D658
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
€12.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.3 / 32 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt7 / 16 "
Tối đa RPM40000-70000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânThép cứng
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngĐầu phẳng hình trụ, Cắt cuối
Số giao dịchSB-42

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207901500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểKích thước chânSố giao dịchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D651 Đầu mũi khoan cacbua 1/2 | AA8MRG 19D6511 / 2 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SB-5€49.31
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D653 Đầu mũi khoan cacbua 1/4 | AA8MRH 19D6531 / 4 "5 / 8 "20000-300002"1 / 4 "SB-1€22.64
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D655 Mũi khoan cắt cacbua cuối 3/8 | AA8MRJ 19D6553 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "1 / 4 "SB-3€29.90
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 19D666 Mũi khoan cacbua cắt cuối 7/16 | AA8MRU 19D6667 / 16 "1"15000-400002.75 "1 / 4 "SB-4-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 19D658 Carbide Bur End Cắt 3/32
€12.06 /đơn vị