APPROVED VENDOR Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12G473 Ac hiện tại 0-5 Ac A
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng đồng hồ kỹ thuật số |
tính chính xác | +/- 0.5% số lần đọc +/- 5count |
Loại kết nối | Thiết bị đầu cuối vít |
Giao diện | LCD xám |
Chữ số hiển thị | 3.5 |
Khoảng thời gian hiển thị | 0 sang 30 / 300 |
Kích thích | Không |
phù hợp | Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout |
Dải đầu vào | 0 đến 5A AC |
Yêu cầu nguồn điện | 85-250 VAC |
Kết nối quá trình | Không |
Phong cách | 24x72 |
RMS đích thực | Có |
Kiểu | Dòng điện xoay chiều |
Dùng với | Biến dòng AC 5A bên ngoài |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.59 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.4 |
Mã HS | 9030330040 |
Quốc gia | IN |
Mô hình | tính chính xác | Giao diện | Khoảng thời gian hiển thị | phù hợp | Yêu cầu nguồn điện | Phong cách | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G470 | +/- 0.5% phạm vi + 1 chữ số | dẫn màu đỏ | 1999 | Tiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout | 40V-300 VAC / DC | 48x96 | €497.75 | |
12G474 | +/- 0.5% số lần đọc +/- 5count | LCD xám | 0 sang 50 / 500 | Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout | 85-250 VAC | 24x72 | €325.50 | |
12G475 | +/- 0.5% số lần đọc +/- 5count | LCD xám | 0 điểm 20/200 | Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout | 85-250 VAC | 24x72 | €181.13 | |
12G476 | +/- 0.5% số lần đọc +/- 5count | LCD đỏ | 0 đến 10/100/1000 | Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout | 85-250 VAC | 24x72 | €325.50 | |
12G477 | +/- 0.5% số lần đọc +/- 5count | LCD đỏ | 0 sang 50 / 500 | Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout | 85-250 VAC | 24x72 | €325.50 | |
12G478 | +/- 0.5% phạm vi + 1 chữ số | dẫn màu đỏ | 0 đến 10/100/1000 | Tiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout | 40V-300 VAC / DC | 48x96 | €336.71 | |
12G479 | +/- 0.5% phạm vi + 1 chữ số | dẫn màu đỏ | 0 sang 15 / 150 | Tiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout | 40V-300 VAC / DC | 48x96 | €336.71 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.