12g470 | Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số Ac hiện tại 0-5 Ac A | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G470 Dòng điện Ac 0-5 Ac A | AA4DYH

APPROVED VENDOR Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12G470 Ac hiện tại 0-5 Ac A

Trong kho
Khoản mục: AA4DYH phần: 12G470
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
€497.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.5% phạm vi + 1 chữ số
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Giao diệndẫn màu đỏ
Chữ số hiển thị3.5
Khoảng thời gian hiển thị1999
Kích thíchKhông
phù hợpTiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout
Dải đầu vào0 đến 5A AC
Yêu cầu nguồn điện40V-300 VAC / DC
Kết nối quá trìnhKhông
Phong cách48x96
RMS đích thực
KiểuDòng điện xoay chiều
Dùng vớiBiến dòng AC 5A bên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS9030330040
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiao diệnKhoảng thời gian hiển thịphù hợpYêu cầu nguồn điệnPhong cáchGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G473 Dòng điện Ac 0-5 Ac A | AA4DYK 12G473+/- 0.5% số lần đọc +/- 5countLCD xám0 sang 30 / 300Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout85-250 VAC24x72-
RFQ
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G474 Dòng điện Ac 0-5 Ac A | AA4DYL 12G474+/- 0.5% số lần đọc +/- 5countLCD xám0 sang 50 / 500Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout85-250 VAC24x72€325.50
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G475 Dòng điện xoay chiều 0-5 Ac A | AA4DYM 12G475+/- 0.5% số lần đọc +/- 5countLCD xám0 điểm 20/200Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout85-250 VAC24x72€181.13
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G476 Dòng điện xoay chiều 0-5 Ac A | AA4DYN 12G476+/- 0.5% số lần đọc +/- 5countLCD đỏ0 đến 10/100/1000Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout85-250 VAC24x72€325.50
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G477 Dòng điện Ac 0-5 Ac A | AA4DYP 12G477+/- 0.5% số lần đọc +/- 5countLCD đỏ0 sang 50 / 500Tiêu chuẩn 3/648 DIN Cutout85-250 VAC24x72€325.50
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G478 Dòng điện Ac 0-5 Ac A | AA4DYQ 12G478+/- 0.5% phạm vi + 1 chữ sốdẫn màu đỏ0 đến 10/100/1000Tiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout40V-300 VAC / DC48x96€336.71
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số 12G479 Dòng điện Ac 0-5 Ac A | AA4DYR 12G479+/- 0.5% phạm vi + 1 chữ sốdẫn màu đỏ0 sang 15 / 150Tiêu chuẩn 1/8 DIN Cutout40V-300 VAC / DC48x96€336.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12G470 Ac hiện tại 0-5 Ac A
€497.75 /đơn vị