WARN 101025 Kéo Tời Điện Atv/Utv, 14.3 Fpm, 2500 Lbs. Công suất tải lớp
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tời điện |
Tốc độ dòng lớp 1 | 14.3 giờ chiều |
Công suất tải lớp 1 | 2500 lbs. |
Loại ly hợp | Nắp cuối xoay |
Chiều dài dây điều khiển | 10 ft. |
Dung lượng trống cho 1/4 In. Cáp | 27 ft. |
Amps đầy tải | 159A |
Tỷ số truyền | 153:1 |
Loại bánh răng | Hành tinh 3 giai đoạn |
Động cơ HP | 1.1 hp |
Tốc độ dòng không tải | 17.5 giờ chiều |
Chiều cao tổng thể | 4 47 / 64 " |
Chiều dài tổng thể | 13 3 / 16 " |
Chiều rộng tổng thể | 13 3 / 16 " |
Vật liệu dây | Cáp thép mạ kẽm |
Xếp hạng điện áp | 12V DC |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Amps đầy tải | Động cơ HP | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101035 | 192A | 1.2 hp | 13.35 " | 13.35 " | €482.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.