1-det-10-17- | Vít Cánh Sắt Kẽm 5/16-18 X3 Inch - Pk25 | 5zfj9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1-DET-10-17- Cánh vít sắt Kẽm 5/16-18 X3 Inch, 25PK | AE7MDU 5ZFJ9

APPROVED VENDOR 1-DET-10-17- Vít Sắt Kẽm 5/16-18 X3 Inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AE7MDU phần: 1-DET-10-17-Tham chiếu chéo: 5ZFJ9
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
€190.37 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít ngón tay cái
LớpUNC-2A
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.9 / 16 "
Chiều cao đầu3 / 4 "
Vật liệu đầuDễ uốn 32510
Trưởng dày9 / 16 "
Loại đầuCanh
Trưởng Width1.5 "
Chiều dài3"
Vật chấtSắt dễ uốn
Độ cứng RockwellHB 156
Dia vai.9 / 16 "
Chiều dài vai3 / 4 "
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo50,000
Kích thước chủ đề5 / 16-18
Chất liệu TipSắt dễ uốn
Loại mẹoOval

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.2
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)17.53
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS7318156080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1-DET-10-17- Vít Sắt Kẽm 5/16-18 X3 Inch, 25PK
€190.37 /đóng gói