Apollo 94a-102-01 | Van bi đồng nội tuyến Fnpt 3/8 In | 1ckc9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN APOLLO 94A-102-01 Van bi bằng đồng nội tuyến Fnpt 3/8 In | AA9CZB 1CKC9

APOLLO VALVES 94A-102-01 Van bi đồng thau nội tuyến Fnpt 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA9CZB phần: 94A-102-01Tham chiếu chéo: 1CKC9
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
€9.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép mạ chống ăn mòn
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngFull
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 400 độ F
UPC670750823220
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
VAN APOLLO 94A-101-01 Van bi bằng đồng nội tuyến Fnpt 1/4 In | AA9CZA 1CKC8 94A-101-01FNPT x FNPT600 psi1 / 4 "-€11.00
VAN APOLLO 94A-103-01 Van bi đồng thau nội tuyến Fnpt 1/2 In | AA9CZC 1CKD1 94A-103-01FNPT x FNPT600 psi1 / 2 "-€14.24
VAN APOLLO 94A-104-01 Van bi đồng thau nội tuyến Fnpt 3/4 In | AA9CZD 1CKD2 94A-104-01FNPT x FNPT600 psi3 / 4 "-€23.84
VAN APOLLO 94A-105-01 Van bi bằng đồng nội tuyến Fnpt 1 In | AA9CZE 1CKD3 94A-105-01FNPT x FNPT600 psi1"-€31.67
VAN APOLLO 94A-106-01 Van bi đồng thau nội tuyến Fnpt 1-1/4 In | AA9CZF 1CKD4 94A-106-01FNPT x FNPT600 psi1.25 "-€49.90
VAN APOLLO 94A-107-01 Van bi bằng đồng nội tuyến Fnpt 1-1/2 In | AA9CZG 1CKD5 94A-107-01FNPT x FNPT600 psi1.5 "-€71.02
VAN APOLLO 94A-108-01 Van bi bằng đồng nội tuyến Fnpt 2 In | AA9CZH 1CKD6 94A-108-01FNPT x FNPT600 psi2"-€109.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APOLLO VALVES 94A-102-01 Van bi đồng thau nội tuyến Fnpt 3/8 In
€9.86 /đơn vị